Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.188 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso2.00 lb
Detalles
- Accesorios de control170020 (bobina de repuesto 12Vdc), 170021 (bobina de repuesto 24Vdc), 170023 (bobina de repuesto 120Vac), 170024 (bobina de repuesto 220Vac)
- Factor Cv1.000
- Para usar con la serieSistemas de control neumático
- Función5-Way
- Potencia de entrada120 V CA 50/60 Hz a 6.3 vatios
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeEn línea
- Rango de funcionamiento20-150 psi
- Categoría de piezasVálvula y accesorios de válvula
- Int. piloto/Ext.Externo
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieVálvula 5-Way
- UPC_NO662284245753