Motion
SCXT505E REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

Dodge
SCXT505E SCREW CONVEYOR REDUCER

255208 REDUCTOR DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLOS DODGE
Artículo MI #01128829
No. Fabricante SCXT505E SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio7,168.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCXT505E SCREW CONVEYOR REDUCER

255208 REDUCTOR DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLOS DODGE
Artículo MI #01128829
No. Fabricante SCXT505E SCREW CONVEYOR REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,168.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 8.66 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.1875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.21 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 9.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.67
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    255208
  • Velocidad máxima
    Entrada 2268 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    13.5 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT5
  • UPC_NO
    782475671465

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 505A SOLAMENTE 255208

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos