Motion
SCXT605E REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

Dodge
SCXT605E SCREW CONVEYOR REDUCER

356285 SCXT605 CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS RDCR
Artículo MI #01128847
No. Fabricante SCXT605E SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio10,363.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCXT605E SCREW CONVEYOR REDUCER

356285 SCXT605 CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS RDCR
Artículo MI #01128847
No. Fabricante SCXT605E SCREW CONVEYOR REDUCER
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
Su precio$10,363.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    307
  • Longitud del orificio
    Salida 9.63 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    6
  • Diámetro del eje de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.1875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.11 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 6.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.67
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    356285
  • Velocidad máxima
    Entrada 2268 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    14.32 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT6
  • UPC_NO
    782475216048

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 605 SOLAMENTE 356285

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos