Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUna caída de 3-5 psi en la presión de la línea hace que la válvula agote la presión del flujo descendente. Se recomienda cuando se desean tiempos de reacción de escape más rápidos o cuando la válvula de control no está cerca del dispositivo.
- Para usar con la serieSistemas de control neumático
- FunciónAccesorios de control neumático
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeEn línea
- Rango de funcionamiento5-100 psi
- Categoría de piezasVálvula y accesorios de válvula
- SerieVálvula de escape rápido
- UPC_NO662284167789
Descripción general
- Mejore los tiempos de respuesta reduciendo la distancia que debe recorrer el aire de escape