Motion
SCXT705E REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

Dodge
SCXT705E SCREW CONVEYOR REDUCER

Variador de engranajes del transportador de tornillos - 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #01128861
No. Fabricante SCXT705E SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio17,344.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCXT705E SCREW CONVEYOR REDUCER

Variador de engranajes del transportador de tornillos - 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #01128861
No. Fabricante SCXT705E SCREW CONVEYOR REDUCER
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
Su precio$17,344.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 10.78 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.34 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.36
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    356295
  • Velocidad máxima
    Entrada 2144 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    15.57 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT7
  • UPC_NO
    782475207282

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 705 SOLAMENTE 356295