Motion
949003
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de control neumático, entrada
Artículo MI #01128953
No. Fabricante 949003
Precio219.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de control neumático, entrada
Artículo MI #01128953
No. Fabricante 949003

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$219.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accesorios de control
    1876 (bobina de 12 V CC), 1877 (bobina de 24 V CC), 1878 (bobina de 90 V CC), 1879 (bobina de 120 V CA), 1880 (bobina de 240 V CA), 1881 (bobina de 480 V CA), 1882 (bobina de 6 V CC), 1883 (bobina de 12 V CC), 1885 (bobina de 24 V CC), 1886 (bobina de 120 V CA), 1887 (bobina de 240 V CA)
  • Factor Cv
    0.055
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    3-Way
  • Potencia de entrada
    120 V CA 50/60 Hz a 6 vatios
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Entrada
  • Rango de funcionamiento
    0-125 psi
  • Categoría de piezas
    Válvula y accesorios de válvula
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Válvula 3-Way
  • UPC_NO
    662284167963
  • Modo predeterminado de la válvula
    Normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
949003 3-WAY VÁLVULA N O 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo