Motion
460
Adhesivo de cianoacrilato Prism: transparente, 1 lb, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01129015
No. Fabricante 460
Precio539.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Prism: transparente, 1 lb, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01129015
No. Fabricante 460

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio539.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 lb
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Aplicación
    Unión de piezas de acoplamiento cerrado
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    20 s
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340460614
  • Viscosidad
    45 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
234020 46061 460 PRISM 1 LB BO
  • Baja viscosidad, bajo olor/baja floración, insensible a la superficie, curado a temperatura ambiente de una pieza, adhesivo instantáneo
  • Diseñado para aplicaciones con un aspecto estético alto y/o donde el control de vapor es difícil