Motion
DPC-09T EMBRAGUE 2.375

Nexen Group
DPC-09T CLUTCH 2.375

Embrague de fricción - 0.5000 a 2.3750 pulg., orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/4 NPT, buje QD, montaje piloto
Artículo MI #01129078
No. Fabricante DPC-09T CLUTCH 2.375
Precio6,887.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
DPC-09T CLUTCH 2.375

Embrague de fricción - 0.5000 a 2.3750 pulg., orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/4 NPT, buje QD, montaje piloto
Artículo MI #01129078
No. Fabricante DPC-09T CLUTCH 2.375

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,887.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 2.3750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    50.00 CV
  • Inercia del variador
    460.80 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    3.30 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/34T, 60/28T, 80/22T, 100/19T
  • Diámetro total
    10.75 pulg.
  • Longitud total
    10.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Apriete a un par de 80 psi: (DPC-9T) 5500 in-lbs., (DPC-11T) 11,000 in-lbs., (DPC-13T) 18,000 in-lbs., (DPC-15T) 36,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento: (DPC-9T) 2200 rpm, (DPC-11T) 1800 rpm, (DPC-13T) 1200 rpm, (DPC-15T) 900 rpm. Potencia transmitida desde 5.0-150. Para el montaje a través del eje, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de perforación del eje. No diseñado para aplicaciones verticales. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Las poleas se venden por separado.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    3396 hphr
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    6.651 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.163 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de doble placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    55.00 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    220000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.309
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    DPC-09T
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    460.80 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284168540

Descripción general

Descripción del fabricante
960200 DPC-09T EMBRAGUE 2.375

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo