Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.8750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague84.00 CV
- Inercia del variador1022.40 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua5.50 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada60/33T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
- Diámetro total13.25 pulg.
- Longitud total11.12 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso112.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesApriete a un par de 80 psi: (DPC-9T) 5500 in-lbs., (DPC-11T) 11,000 in-lbs., (DPC-13T) 18,000 in-lbs., (DPC-15T) 36,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento: (DPC-9T) 2200 rpm, (DPC-11T) 1800 rpm, (DPC-13T) 1200 rpm, (DPC-15T) 900 rpm. Potencia transmitida desde 5.0-150. Para el montaje a través del eje, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de perforación del eje. No diseñado para aplicaciones verticales. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Las poleas se venden por separado.
- Vida útil aproximada frente al embrague6300 hphr
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado12.288 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.803 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de doble placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague93.00 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague360000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.500
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloDPC-11T
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje907.20 lb/pulg2
- UPC_NO662284168779