Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1300 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- RPM máximas de salidaEntrada de 35.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo9000 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación50:1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711528372
- Potencia de entrada máxima4.490 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2200 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieRF700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711528372