Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.0000 in, 1.0000 to 3.5000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in, 2.9375 in, 3.0000 in, 3.1250 in, 3.1875 in, 3.2500 in, 3.3125 in, 3.3750 in, 3.4375 in, 3.5000 in
- Diámetro total15.75 pulg.
- Longitud total6.80 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo diseñado para aplicaciones verticales. El casquillo QD es necesario y se vende por separado.
- Vida útil aproximada frente al freno14741 hp/h
- Estilo aburridoCasquillo F (1.000 a 3.500 pulg.)
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado35.525 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo7.326 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno144.5 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno690000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno130.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.702
- Tipo y rango del casquilloTipo F - 1.0000 a 3.5000 pulg.
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.8.00 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm
- Par de freno estático máx.10800 pulg.
- ModeloDPB-13T
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios962100 (grupo de torsión)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje2694.00 lb/pulg2
- UPC_NO662284169004