Motion
RF760-15E-B13-G

Boston Gear (RRX)
RF760-15E-B13-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 Relación, Distancia central de 6.0000 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 1.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.2500 in, Salida izquierda, Marco de 250TC
Artículo MI #01129330
No. Fabricante RF760-15E-B13-G
Precio12,873.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
RF760-15E-B13-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 Relación, Distancia central de 6.0000 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 1.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.2500 in, Salida izquierda, Marco de 250TC
Artículo MI #01129330
No. Fabricante RF760-15E-B13-G
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
Precio12,873.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF760-15-B13-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo