Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro166.12 mm
- En general Longitud103.1 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal10 pies-libras
- Número de discos de fricción2
- Estándares cumplidosCSA, UL
- UPC_NO662327951269
- Clasificación de voltaje115 V CA, 208-230 V CA