Motion
105603100BQF

Stearns (RRX)
105603100BQF

105603100BQF
Artículo MI #01129349
No. Fabricante 105603100BQF
Precio1,128.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stearns (RRX)
105603100BQF

105603100BQF
Artículo MI #01129349
No. Fabricante 105603100BQF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,128.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    166.12 mm
  • En general Longitud  
    103.1 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Accionamiento por resorte
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    10 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • UPC_NO
    662327950804
  • Clasificación de voltaje
    208-230 V CA, 460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
105603100BQF CONJUNTO DE FRENO-STD.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo