Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro174.5 mm
- En general Longitud103.1 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal15 pies-libras
- Número de discos de fricción1
- Estándares cumplidosANSI B17.1, BISSC, CSA, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
- UPC_NO662327952068
- Clasificación de voltaje115/208-230 a 60 Hz V CA