Motion
6M1:1 D-LR

Morse (RRX)
6M1:1 D-LR

Reductor de velocidad de bisel en espiral - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 6M , 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, 1.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.0000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #01129600
No. Fabricante 6M1:1 D-LR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
6M1:1 D-LR

Reductor de velocidad de bisel en espiral - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 6M , 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, 1.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.0000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #01129600
No. Fabricante 6M1:1 D-LR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    7.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.3750 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6M
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    793 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662288231868
  • Dirección de salida
    Derecha e izquierda
  • Tipo de salida
    Eje sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
6M1:1 REDUCTOR DE ENGRANAJES D-LR
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
  • Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
  • Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo