Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 2.0000 a 5.0000 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague408.00 CV
- Inercia del variador13032 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua10.70 CV
- Diámetro total21.25 pulg.
- Longitud total15.60 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso358.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos modelos DFE y QFE tienen cuatro tamaños y dos coeficientes de fricción. Los modelos DFE tienen un par de 12,300 a 151,000 pulg-lbs. a 80 psi; los modelos QFE tienen un par de 24,600 a 302,000 pulg-lbs. a 80 psi. La velocidad máxima de funcionamiento de ambos modelos es de 800 a 2200 rpm. No diseñado para aplicaciones verticales. Las poleas se venden por separado. El cubo de este producto se suministra suelto para el mecanizado.
- Vida útil aproximada frente al embrague10341 hphr
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado93.000 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo19.530 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de doble placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague454.00 pulg.2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague1740000 pies-libras
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm
- Presión de compromiso mínima10 psi
- ModeloQFE-1650
- Configuración de montajeMontaje en eje
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje3542.40 lb/pulg2
- UPC_NO662284169639
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación