Motion
105672107 QF

STEARNS
105672107 QF

105672107 QF
Artículo MI #01130709
No. Fabricante 105672107 QF
Precio1,033.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
105672107 QF

105672107 QF
Artículo MI #01130709
No. Fabricante 105672107 QF
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
Precio1,033.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    174.8 mm
  • En general Longitud  
    124.7 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Accionamiento por resorte
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    6 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • UPC_NO
    793699013887
  • Clasificación de voltaje
    208-230 V CA, 460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE FRENO 105672107 QF-STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"