Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.00 pulg.
- Ancho de la carcasa3.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.200 a 1750 rpm
- Par de salida máximo530 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación60:1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711143438
- Potencia de entrada máxima0.350 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeAdaptador de brida del transportador – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida500 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieSF700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711143438