Motion
SF726-10-B9-G

BOSTON GEAR
SF726-10-B9-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida izquierda, marco de B9-180TC/210C
Artículo MI #01131889
No. Fabricante SF726-10-B9-G
Precio3,825.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF726-10-B9-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida izquierda, marco de B9-180TC/210C
Artículo MI #01131889
No. Fabricante SF726-10-B9-G
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
Precio3,825.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Par de salida máximo
    1345 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B9-180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    14357-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711143575
  • Potencia de entrada máxima
    3.940 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SF700
  • UPC_NO
    781711143575

Descripción general

Descripción del fabricante
SF726-10-B9-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"