Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 4.44 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 87.500 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2050 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 180C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación20:1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711143605
- Potencia de entrada máxima2.340 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- ReducciónIndividual
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711143605