Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación30:1
- Peso45.1 lb, 20.46 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante14364-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieSF700
- Kit de base estándarKit B7