Motion
SF726-40N-B5-G

BOSTON GEAR
SF726-40N-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #01131943
No. Fabricante SF726-40N-B5-G
Precio2,888.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF726-40N-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #01131943
No. Fabricante SF726-40N-B5-G
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
Su precio$2,888.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.38 x 4.44 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 43.800 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2050 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    14365-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711143650
  • Potencia de entrada máxima
    1.330 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 lb
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711143650

Descripción general

Descripción del fabricante
SF726-40-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo