Motion
SRF718-5-B7-G

BOSTON GEAR
SRF718-5-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #01132107
No. Fabricante SRF718-5-B7-G
Precio2,589.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SRF718-5-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #01132107
No. Fabricante SRF718-5-B7-G
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
Precio2,589.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107222943

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF718-5-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"