Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Par de salida máximo440 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación60:1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711143827
- Potencia de entrada máxima0.320 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeAccionamiento básico del reductor de engranajes
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida125 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- UPC_NO781711143827