Motion
SRF726-15-B7-G

BOSTON GEAR
SRF726-15-B7-G

SRF726 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01132397
No. Fabricante SRF726-15-B7-G
Precio5,169.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SRF726-15-B7-G

SRF726 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01132397
No. Fabricante SRF726-15-B7-G
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
Precio5,169.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    57.1 lb, 25.9 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    50671
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    781711506714

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF726-15-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD