Motion
SWA721-900-G

BOSTON GEAR
SWA721-900-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #01132749
No. Fabricante SWA721-900-G
Precio5,375.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SWA721-900-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #01132749
No. Fabricante SWA721-900-G
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
Precio5,375.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.828 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H11839-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SWA721-900-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"