Motion
S718-10-G

BOSTON GEAR
S718-10-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01133412
No. Fabricante S718-10-G
Precio2,227.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
S718-10-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01133412
No. Fabricante S718-10-G
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
Precio2,227.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Par de salida máximo
    536 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    14325-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711143254
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    S700
  • UPC_NO
    781711143254

Descripción general

Descripción del fabricante
S718-10-G REDUCTOR DE VELOCIDAD