Motion
F231D-17-B9

BOSTON GEAR
F231D-17-B9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.4375 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #01133782
No. Fabricante F231D-17-B9
Precio7,463.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F231D-17-B9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.4375 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #01133782
No. Fabricante F231D-17-B9
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
Precio7,463.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200
  • UPC_NO
    781711472279

Descripción general

Descripción del fabricante
F231D-17-B9 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good