Motion
S721-40-G

BOSTON GEAR
S721-40-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01133804
No. Fabricante S721-40-G
Precio2,611.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
S721-40-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01133804
No. Fabricante S721-40-G
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
Precio2,611.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Par de salida máximo
    876 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    14457-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711144572
  • Potencia de entrada máxima
    0.810 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    S700
  • UPC_NO
    781711144572

Descripción general

Descripción del fabricante
S721-40-G REDUCTOR DE VELOCIDAD