Motion
WA718-200-G

BOSTON GEAR
WA718-200-G

WA718 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134104
No. Fabricante WA718-200-G
Price$2,935.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA718-200-G

WA718 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134104
No. Fabricante WA718-200-G
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
Su precio$2,935.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3745 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 8.800 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    660 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711522097
  • Potencia de entrada máxima
    0.090 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711522097

Descripción general

Descripción del fabricante
WA718-200-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron