Motion
WA718-400-G

BOSTON GEAR
WA718-400-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #01134123
No. Fabricante WA718-400-G
Precio2,812.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA718-400-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #01134123
No. Fabricante WA718-400-G
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
Su precio$2,812.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    400:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711522158

Descripción general

Descripción del fabricante
WA718-400-G REDUCTOR DE VELOCIDAD