Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 4.44 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.4995 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 11.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1840 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación150:1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711522578
- Potencia de entrada máxima0.340 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711522578