Motion
WA726-200-G

BOSTON GEAR
WA726-200-G

WA726 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134640
No. Fabricante WA726-200-G
Precio3,548.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA726-200-G

WA726 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134640
No. Fabricante WA726-200-G
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
Su precio$3,548.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.38 x 4.44 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.4995 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 8.800 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1875 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711522608
  • Potencia de entrada máxima
    0.260 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711522608

Descripción general

Descripción del fabricante
WA726-200-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good