Motion
WA732-100-G

BOSTON GEAR
WA732-100-G

WA732 D/R Rojo. 100:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134694
No. Fabricante WA732-100-G
Precio5,211.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA732-100-G

WA732 D/R Rojo. 100:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134694
No. Fabricante WA732-100-G
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
Su precio$5,211.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9 x 5.88 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 17.500 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3450 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711522813
  • Potencia de entrada máxima
    0.960 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711522813

Descripción general

Descripción del fabricante
WA732-100-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good