BOSTON GEAR F843BF-140K-B5-M8
Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 140:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar