Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación300:1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711523179
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711523179