Motion
WA752-150-G
WA752 D/R Rojo. 150:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134878
No. Fabricante WA752-150-G
Precio9,191.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WA752 D/R Rojo. 150:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134878
No. Fabricante WA752-150-G
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
Precio9,191.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711523384
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711523384

Descripción general

Descripción del fabricante
WA752-150-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo