Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa13.13 x 7.38 x 13-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa13.75 pulg.
- Longitud de la carcasa13.13 pulg.
- Ancho de la carcasa7.38 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- RPM máximas de salidaEntrada de 4.400 a 1750 rpm
- Par de salida máximo12600 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación400:1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711523476
- Potencia de entrada máxima0.880 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711523476