Motion
WA760-100-G
WA760 D/R Rojo. 100:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134927
No. Fabricante WA760-100-G
Price$16,708.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WA760 D/R Rojo. 100:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134927
No. Fabricante WA760-100-G
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
Price$16,708.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711523629
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711523629

Descripción general

Descripción del fabricante
WA760-100-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo