Motion
WA760-150-G
WA760 D/R Rojo. 150:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134940
No. Fabricante WA760-150-G
Precio16,708.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WA760 D/R Rojo. 150:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134940
No. Fabricante WA760-150-G
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
Precio16,708.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    14-1/2 x 8.13 x 16-1/2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    16.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    760
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 11.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    17000 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711523650
  • Potencia de entrada máxima
    3.150 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711523650

Descripción general

Descripción del fabricante
WA760-150-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo