Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.250 pulg.
- Ancho general0.610 pulg.
- Diámetro del eje4.750 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles401200;401201;401204;401205;401208
- Mangas de desgaste compatibles99475
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSA24
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311036771
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaPiñón, ejes
Descripción general
Descripción del fabricante
47591 SELLO DE ACEITE