Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Altura de la carcasa3.69 pulg.
- Ancho de la carcasa5.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- RPM máximas de salidaEntrada de 17.500 a 1750 rpm
- Par de salida máximo570 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación100:1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711524138
- Potencia de entrada máxima0.160 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524138