Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Altura de la carcasa3.81 pulg.
- Ancho de la carcasa6.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.4995 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- RPM máximas de salidaEntrada de 1.900 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1050 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación900:1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711524558
- Potencia de entrada máxima0.032 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524558