Motion
T9600435
Chackle de anclaje con pasador de tornillo - 1/4 pulg. Tamaño, capacidad de 1/5 toneladas, material de acero, revestimiento revestido de zinc
Artículo MI #01138656
No. Fabricante T9600435
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chackle de anclaje con pasador de tornillo - 1/4 pulg. Tamaño, capacidad de 1/5 toneladas, material de acero, revestimiento revestido de zinc
Artículo MI #01138656
No. Fabricante T9600435
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.2900 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    0.9800 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    0.7700 pulg.
  • Anchura interior
    0.5300 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2900 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho entre los ojos
    0.5300 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    400 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Límite de carga
    400 lb
  • Número de Upc del fabricante
    020418201516
  • Material
    Acero
  • Tipo de paquete
    A granel
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Tipo
    Anclaje del grillete
  • UPC_NO
    020418201516
  • Capacidad de peso
    1/5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE PASADOR DE TORNILLO DE GRILLETE T9600435 1/4
  • Acero al carbono
  • Etiquetado UPC
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO
  • No utilizar para elevación o izamiento aéreo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo