Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.4500 pulg.
- Longitud del grillete interior1.4300 pulg.
- Ancho del grillete interior1.0400 pulg.
- Anchura interior0.7000 pulg.
- Diámetro del pasador0.4500 pulg.
- Tamaño del grillete3/8 pulg.
- Peso0.80 lb
- Ancho entre los ojos0.7000 pulg.
- Límite de carga de trabajo1000 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Límite de carga1000 lb
- Número de Upc del fabricante020418201530
- MaterialAcero
- Tipo de paqueteA granel
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- TipoAnclaje del grillete
- UPC_NO020418201530
- Capacidad de peso1/2 toneladas
Descripción general
- Acero al carbono
- Etiquetado UPC
- NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO
- No utilizar para elevación o izamiento aéreo