Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.29 pulg.
- Enlace Diámetro0.12 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial1/0
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace de bloqueo
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Tipo de extremo de enlaceEnvuelto
- Enlaces por pie o medidor9.3/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo265 lb
Descripción general
- Ideal para ruedas dentadas, cadenas de puertas superiores, uso general
- Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Precio por pie