Motion
0304024
Cadena de eslabones pasantes - 4/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 600 lb, 0.22 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #01138704
No. Fabricante 0304024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones pasantes - 4/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 600 lb, 0.22 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #01138704
No. Fabricante 0304024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.88 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.50 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.22 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    4/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Vínculo de paso
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    13.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0304024 CADENA DE ENLACE DE PASAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo