Motion
0120300
Cadena de eslabones de bobina - Acero autocolore con bajo contenido de carbono de grado 30 , 3/16 pulg., capacidad de 800 lb, 0.21 pulg. de diámetro de eslabones, 500 pies
Artículo MI #01138708
No. Fabricante 0120300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - Acero autocolore con bajo contenido de carbono de grado 30 , 3/16 pulg., capacidad de 800 lb, 0.21 pulg. de diámetro de eslabones, 500 pies
Artículo MI #01138708
No. Fabricante 0120300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.95 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.34 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.21 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Tamaño comercial
    3/16 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero autocolorado con bajo contenido de carbono Grado 30
  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Enlaces por pie o medidor
    12.6/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3/16 0120300 CADENA DE BOBINA DE PRUEBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo