Motion
0120602
Cadena de eslabones de bobina - 3/8 pulg., acero con bajo contenido de carbono y acabado brillante de grado 30 , capacidad de 2650 lb, 0.37 pulg. de diámetro de eslabones, 400 pies
Artículo MI #01138946
No. Fabricante 0120602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - 3/8 pulg., acero con bajo contenido de carbono y acabado brillante de grado 30 , capacidad de 2650 lb, 0.37 pulg. de diámetro de eslabones, 400 pies
Artículo MI #01138946
No. Fabricante 0120602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.36 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.57 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Longitud total
    400 pies
  • Tamaño comercial
    3/8 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero con bajo contenido de carbono y acabado brillante de grado 30
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Enlaces por pie o medidor
    8.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    2650 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0120602 3/8 A PRUEBA DE CADENA
  • Excelente cadena de uso general de calidad comercial estándar
  • Se utiliza con frecuencia para fabricar cadenas de remolque, cadenas de sujeción o de sujeción
  • Acero con bajo contenido de carbono
  • Prueba probada
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Estilo de contenedor: tambor
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo